品番 : EA819BT-343
品名 : 75mm 6角軸 ワイヤーブラシ(カップ型/鋼線)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
軸径 | 1/4”(6.35mm) | ブラシ材質 | 硬鋼線 |
---|---|---|---|
サビ取り、曲面研磨 | |||
毛丈 | 30mm | ブラシサイズ | 外径:75mm 線径:0.35mm |
最大回転数 | 4,500rpm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/07 21:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA819BT-341 50mm 6角軸 ワイヤーブラシ(カップ型/鋼線) |
EA819BT-342 65mm 6角軸 ワイヤーブラシ(カップ型/鋼線) |
EA819BT-343 75mm 6角軸 ワイヤーブラシ(カップ型/鋼線) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA819BT-342です。