品番 : EA819BT-352
品名 : 65mm 6角軸 ワイヤーブラシ(カップ型/真鍮線)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
軸径 | 1/4”(6.35mm) | ブラシ材質 | 真鍮線 |
---|---|---|---|
サビ取り、曲面研磨 | |||
毛丈 | 25~30mm | 外径 | 65 |
線径 | 0.15 | 最大回転数 | 4,500rpm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/07 07:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA819BT-352 65mm 6角軸 ワイヤーブラシ(カップ型/真鍮線) |
EA819BT-353 75mm 6角軸 ワイヤーブラシ(カップ型/真鍮線) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)