品番 : EA819BW-37
品名 : 150x15x15mm スティック砥石(#320)
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | PA4342 |
|---|---|---|---|
| 砥粒 | GC砥粒 | 粒度 | #320 |
| 幅 | 15mm | 高さ | 15mm |
| 全長 | 150mm | 対象工具 | メタルボンド工具、ハイセラミックボンド工具 |
| 各種工具のドレッシング、ツルーイング、成形作業がスピーディで簡単にできるドレッサー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/16 06:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0929ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BW-31 150x15x15mm スティック砥石(#180) |
| EA819BW-37 150x15x15mm スティック砥石(#320) |
