詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819BY-2

品名 : #120/40mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(カップ型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

粒度 #120 外径 40mm
線径 1.2mm 毛丈 24mm
最大回転数 3,000rpm 軸径 6.0mm
材質 ナイロン
凹凸面や曲面に対し柔軟性があり、当りはソフトです。
乾式でも湿式でも使用できます。
C砥粒 カップ型
追加説明
カタログ価格

1,160 (税抜)/ 1,276 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/15 14:37現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA819BY-12
バリエーション一覧
EA819BY-2 #120/40mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(カップ型)
EA819BY-11 # 80/50mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(カップ型)
EA819BY-12 #120/50mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(カップ型)
EA819BY-13 #240/50mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(カップ型)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top