品番 : EA819CE-1.5
品名 : 1.5x6.0x38mm/3mm軸 超硬カッター(End Cut)
仕様
軸径 | 3mm | 刃径×刃長×全長 | 1.5×6×38mm |
---|---|---|---|
適合材質 | 銅合金、鋳鉄、プラスチック、硬質ゴム、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム | 入数 | 1本入り |
dカット(ダブル/ダイヤモンド) | |||
dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。 | |||
エンドカット付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/03 07:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0952ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA819CE-1.5 1.5x6.0x38mm/3mm軸 超硬カッター(End Cut) |
EA819CE-3 3.0x 13x38mm/3mm軸 超硬カッター(End Cut) |
EA819CE-3B 3.0x 13x63mm/3mm軸 超硬カッター(End Cut) |
EA819CE-6 6.0x 13x45mm/3mm軸 超硬カッター(End Cut) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)