品番 : EA819CL-2.5
品名 : 2.5x2.3x38mm/3mm軸 超硬カッター
仕様
材質 | タングステンカーバイト | 適合材質 | 銅合金、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム |
---|---|---|---|
刃形状 | dカット(ダブル/ダイヤモンド) | 軸径 | 3mm |
刃径×刃長×全長 | 2.5×2.3×38mm | 入数 | 1本入り |
目の種類 | ダイヤ目…多目的タイプ。高い研削力によるスムーズな作業性。切りカスが細かいので回転が鈍りません。 | ||
【使用時の注意】 1.超硬バーが最高の能力を発揮する為には、切削物に対して最適な回転数に調整する事が必要です。 2.硬い材質のものほど、低い回転数で使用してください。 3.サイズの小さい超硬バーほど高い回転数で使用してください。 4.使用の際は、絶えず動かし、軽い圧力を加えてください。 5.最適回転数を下回る回転数での使用は刃の欠損につながります。 6.使い古した工具やコレットを使用すると、刃の欠損につながります。 7.超硬バーは先端長の1/3以上を沈めないでください。 8.回転数が速すぎると刃の摩耗を早めます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/05/03 15:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0953ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA819CL-2.5 2.5x2.3x38mm/3mm軸 超硬カッター |
EA819CL-3 3.0x2.7x38mm/3mm軸 超硬カッター |
EA819CL-4A 4.0x3.6mm/3mm軸 超硬カッター |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)