品番 : EA819CL-4
品名 : 4.0x3.6x45mm/3mm軸 超硬カッター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | タングステンカーバイト | 適合材質 | 銅合金、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム |
---|---|---|---|
刃形状 | dカット(ダブル/ダイヤモンド) | 軸径 | 3mm |
刃径×刃長×全長 | 4×3.6×45mm | 入数 | 1本入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/11/01 08:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA819CL-2.5 2.5x2.3x38mm/3mm軸 超硬カッター |
EA819CL-3 3.0x2.7x38mm/3mm軸 超硬カッター |
EA819CL-4A 4.0x3.6mm/3mm軸 超硬カッター |