品番 : EA819DE-17
品名 : 40x0.6mm ダイヤモンドカッター(3mm軸)
大変切れ味が良く長持ちします
仕様
| 直径 | 40mm | 厚さ | 0.6mm |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #200 | 軸径 | 3.0mm |
| 砥粒 | 電着ダイヤモンド | 材質 | バネ鋼 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,200 円(税抜)/ 15,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/12 18:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0921ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
