品番 : EA819DG-67
品名 : φ4.0mm/45mm ダイヤモンドバー(丸/3mm軸)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 刃径 | 4.0mm | 全長 | 45mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 3mm | 砥粒 | ダイヤモンド |
| 粒度 | #140 | 刃形状 | ボール |
| 電着タイプ | |||
| ダイヤモンドパウダー付 | |||
| 切れ味がよく長持ちします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,220 円(税抜)/ 4,642 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/23 01:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

