品番 : EA819DJ-76
品名 : 3.3x 15x50mm CBNバー(3mm軸)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
刃径×刃長 | 3.3×15mm | 全長 | 50mm |
---|---|---|---|
最大回転数 | 88,000rpm | 軸径 | 3.0mm |
粒度 | #140 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/11 00:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA819DJ-75 3.0x6.0x50mm CBNバー(3mm軸) |
EA819DJ-76 3.3x 15x50mm CBNバー(3mm軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)