品番 : EA819DJ-83
品名 : 4.0x 10x50mm CBNバー(3mm軸)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
刃径×刃長 | 4.0×10mm | 全長 | 50mm |
---|---|---|---|
最大回転数 | 105,000rpm | 軸径 | 3.0mm |
粒度 | #140 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/17 04:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
バリエーション一覧 |
---|
EA819DJ-81 1.8x 35x50mm CBNバー(3mm軸) |
EA819DJ-83 4.0x 10x50mm CBNバー(3mm軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)