品番 : EA819EB-25
品名 : 5.0x15mm 軸付フェルトバフ(3mm軸)
仕様
メーカー | ナカニシ | 型番 | 53314 |
---|---|---|---|
用途 | 研磨仕上げ用 | 最大回転数 | 30000rpm |
直径 | 5mm | 高さ | 15mm |
硬さ | ハード | 重量 | 2.8g |
入数 | 1本入り |
追加説明 |
●硬さ・・・ハード ●重量…2.8g |
---|
カタログ価格 |
370 円(税抜)/ 407 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/04 16:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0976ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA819EB-24 4.0x15mm 軸付フェルトバフ(3mm軸) |
EA819EB-25 5.0x15mm 軸付フェルトバフ(3mm軸) |
EA819EB-26 6.0x15mm 軸付フェルトバフ(3mm軸) |
拡大