詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819EB-8

品名 : 22x5.0mm 軸付フエルトバフ(3mm軸)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ナカニシ 型番 53357
軸径 3.0mm 直径 22.0mm
高さ 5mm 最大回転数 25000rpm
硬さ ハード 入数 1本入り
追加説明 ●硬さ・・・ハード
カタログ価格

540 円(税抜)/ 594 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 02:36現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA819EB-4 10x16mm 軸付フェルトバフ(3mm軸)
EA819EB-8 22x5.0mm 軸付フエルトバフ(3mm軸)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top