品番 : EA819ED-11
品名 : 5x16mm 軸付ゴム砥石(2.34mm軸)
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | DB1211 |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 20,000rpm | 砥粒 | WA |
| 粒度 | #220 | 軸径 | φ2.34mm |
| 直径 | 5mm | 高さ | 16mm |
| 全長 | 50mm | 適合素材 | ステンレス鋼、アルミニウム、合金工具鋼 |
| 硬さ | ミディアムタイプ | ||
| 研磨作業に適したゴム砥石 | |||
| ワークへのなじみがよく、作業時の衝撃も吸収する働きがあり、作業が快適 | |||
| 加工の際、切り刃(砥粒)が適度に内部へ押し込まれるためワークに対してソフトになじみ、綺麗に仕上がります。 | |||
| 結合剤(ゴム)の適度な剥離作用により、細かな粒度であっても目詰まりしにくく、高能率な仕上げ加工が可能 | |||
| 2次バリや返りバリ、チッピングの発生がほとんどありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
465 円(税抜)/ 512 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/08 00:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0915ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819ED-11 5x16mm 軸付ゴム砥石(2.34mm軸) |
| EA819ED-12 12x 3mm 軸付ゴム砥石(2.34mm軸) |
| EA819ED-13 12x 2mm 軸付ゴム砥石(2.34mm軸) |
| EA819ED-14 10x20mm 軸付ゴム砥石(2.34mm軸) |
