品番 : EA819EF-2A
品名 : φ30mm 軸付ソフトゴムパッド(3mm軸)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ナカニシ | 型番 | 64103 |
---|---|---|---|
最大回転数 | 20000rpm | パット径 | 30mm |
軸径 | 3mm | 全長 | 35mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/03 07:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA819EF-1A φ20mm 軸付ソフトゴムパッド(3mm軸) |
EA819EF-2A φ30mm 軸付ソフトゴムパッド(3mm軸) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA819EC-10B : 31mm フエルトディスク(10枚) |