品番 : EA819EJ-6
品名 : 14.3x90mm パワーブラシ(ハイカーボンスチール)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
シングルねじり、シングルステム型 | |||
ブラシ材質 | ハイカーボンスチール | 全長 | 90mm |
---|---|---|---|
軸径 | 約4mm | ブラシ長 | 25mm |
ブラシ径 | 14mm | 適用 | スチール、ステンレス、真鍮 |
管内のバリ取りやクリーニング、研磨やねじ山のクリーニング等に | |||
細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。 | |||
電動・手動兼用 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
580 円(税抜)/ 638 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/14 04:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)