詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819EP-11

品名 : 4.4x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)

通常のブラシでは難しい、細かい部分の作業に最適

仕様

シングルねじり、シングルステム型
材質 軸:ステンレス、ブラシ:真鍮 全長 74mm
軸径 約1.9mm ブラシ径 4.4mm
ブラシ長 25mm
小径サイズの穴のバリ取りや研磨、クリーニング等に。
電動・手動兼用
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/11/22 23:58現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0983ページ
バリエーション一覧
EA819EP-1 0.5x 70mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)
EA819EP-2 0.8x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)
EA819EP-3 1.2x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)
EA819EP-4 1.6x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)
EA819EP-5 2.0x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)
EA819EP-6 2.4x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)
EA819EP-7 2.8x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)
EA819EP-8 3.2x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)
EA819EP-9 3.6x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)
EA819EP-10 4.0x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)
EA819EP-11 4.4x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)
EA819EP-12 4.8x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top