品番 : EA819ER-1
品名 : 0.5x 70mm ミニチュア軸付ブラシ(ステンレス製)
通常のブラシでは難しい、細かい部分の作業に最適
仕様
| 電動、手動兼用 | |||
| シングルねじり、シングルステム型 | |||
| 材質 | 軸、ブラシ:ステンレススチール | 全長 | 70mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 約0.3mm | ブラシ径 | 0.5mm |
| ブラシ長 | 6.4mm | ||
| 小径サイズの穴のバリ取りや研磨、クリーニング等に | |||
| 追加説明 |
●軸径…0.25㎜(2008/04/08) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/23 00:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0983ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
