詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819FJ-40

品名 : #400 (31mm径) サンドペーパーディスク(10枚)

仕様

メーカー ミニター 型番 SA2157
最大回転数 12,000rpm 粒度 #400
直径 31mm 内径 11mm
入数 10枚
粘着テープ付き
研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスク
パッドはEA819AS-300をご使用ください。
追加説明
カタログ価格

465 円(税抜)/ 512 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/15 13:34現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 0927ページ
バリエーション一覧
EA819FJ-8 # 80 (31mm径) サンドペーパーディスク(10枚)
EA819FJ-12 #120 (31mm径) サンドペーパーディスク(10枚)
EA819FJ-18 #180 (31mm径) サンドペーパーディスク(10枚)
EA819FJ-24 #240 (31mm径) サンドペーパーディスク(10枚)
EA819FJ-32 #320 (31mm径) サンドペーパーディスク(10枚)
EA819FJ-40 #400 (31mm径) サンドペーパーディスク(10枚)
EA819FJ-60 #600 (31mm径) サンドペーパーディスク(10枚)
EA819FJ-80 #800 (31mm径) サンドペーパーディスク(10枚)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top