品番 : EA819GA-4
品名 : # 60・10x10mm / 3mm軸 軸付砥石(PA)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 直径(mm) | 10 | 高さ(mm) | 10 |
|---|---|---|---|
| 推奨回転数 | 38,200~66,800rpm | 粒度 | #60 |
| 軸径 | 3.0mm | 適合材質 | スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼 |
| 砥粒 | アルミナ | 重量(g) | 4.5 |
| ※回転数は被削材に併せて調整して下さい。 | |||
| 非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/27 04:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

