品番 : EA819GA-435
品名 : # 60・10x10mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
仕様
| 全長 | 51mm | 直径(mm) | 10 |
|---|---|---|---|
| 高さ(mm) | 10 | 推奨回転数 | 38,200~66,800rpm |
| 粒度 | #60 | 軸径 | 6.0mm |
| 重量(g) | 11.0 | 適合材質 | スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼 |
| ※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 50 (2026/11/06 01:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0939ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
