詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819GA-478

品名 : # 60・10x10mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)

仕様

直径(mm) 10 高さ(mm) 10
推奨回転数 38,200~66,800rpm 粒度 #60
軸径 6.0mm 重量(g) 9.5
適合材質 スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼
※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。
追加説明
カタログ価格

410 円(税抜)/ 451 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 45

(2026/11/13 21:05現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0939ページ
バリエーション一覧
EA819GA-471 # 30・32x32mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-472 # 36・20x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-473 # 36・25x25mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-474 # 46・13x13mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-475 # 46・16x16mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-476 # 60・ 6x 6mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-477 # 60・ 8x 8mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-478 # 60・10x10mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-479 # 60・20x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
ウェブカタログ画像
※画像はEA819GA-472です。
  • ※画像はEA819GA-472です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top