品番 : EA819GB-81
品名 : #120・ 8x 8mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
仕様
| 直径 | 8mm | 幅 | 8mm |
|---|---|---|---|
| 推奨回転数 | 11,900~38,100rpm | 軸径 | 3.0mm |
| 粒度 | #120 | 適合材質 | スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム |
| 重量(g) | 3.0 | ||
| ソフトタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
935 円(税抜)/ 1,029 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 62 (2026/11/15 14:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0923ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819GB-81 #120・ 8x 8mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) |
| EA819GB-82 #120・10x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) |
ウェブカタログ画像
拡大
