品番 : EA819NB-18B
品名 : 18x200mm#120 シリコンカーバイド研磨ブラシ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
砥粒 | シリコンカーバイト | 全長 | 200mm |
---|---|---|---|
最大回転数 | 1200rpm | 用途 | 鋳鉄、炭素鋼、焼入鋼等の硬いパイプ内面のバリ取りや、サビ取りに。 |
水溶性の研削液、又はスピンドル油と必ず併用して下さい。 | |||
ブラシ径 | 18mm | ブラシ長 | 60mm |
軸径 | 4mm | 粒度 | #120(赤) |
追加説明 |
●研削力抜群、弾力性、回復性、耐摩耗性、耐熱性に優れています。 ●他の研磨材を混ぜる事によりバリ取りから研磨までの工程を同時に行うことが出来ます。 ●シリコンカーバイトが含まれております。 ●濃塩酸、濃硫酸、フェノール酸、濃ギ酸に溶解しやすいです。 ●耐アルカリ性で強力、殆ど低下しません。 ●氷酢酸に膨潤、加熱により分解しやすいです。 ●エチルアルコール、メチルエチルケトン、トリクロルエチレンは一時的に硬さを低下させますが、フィラメントから溶剤が蒸発すれば元にもどります。(2013/11/25 0838) |
---|
カタログ価格 |
5,480 円(税抜)/ 6,028 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/21 20:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |