品番 : EA819PD-1.5
品名 : 1.5x 6mm/3mm軸 [Coated]超硬バー
切削性が高く、耐熱性にも優れています
仕様
材質 | タングステンカーバイド | 刃形状 | dカット(ダブル/ダイヤモンド) |
---|---|---|---|
軸径 | 3mm | 刃径 | 15mm |
刃長 | 6mm | 全長 | 38mm |
重量 | 6g | 適合材質 | 一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、 鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 |
特長 | 多目的タイプ、鋭い研削力で作業もスムーズ、耐熱性にも優れます。 | ||
TiAlNコーティング | |||
dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。 |
追加説明 |
●適合材質…一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 (2010/11/29 0945) |
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 23 (2025/05/03 07:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0954ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA819PD-1.5 1.5x 6mm/3mm軸 [Coated]超硬バー |
EA819PD-3 3x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー |
EA819PD-3B 3x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー |
EA819PD-6 6x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー |
メイン画像
拡大
.jpg)