品番 : EA819RG-9.6
品名 : 9.6x64mm/6mm軸 [Coated]超硬カッター
仕様
刃径×刃長×全長 | 9.6×19×64mm | 軸径 | 6.0mm |
---|---|---|---|
材質 | タングステンカーバイド | 用途(対象) | 鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄 |
ACCELERATORコーティング | |||
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。 | |||
新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。 | |||
テーパー型(先端尖りタイプ) | |||
ARコート(ACCELERATORコート)は他の主要なダブルカットバーと比べて、材料の研削速度が最大で2倍になります。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
5,860 円(税抜)/ 6,446 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/05/03 17:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0970ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)