詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819V-17

品名 : 6本組 [TiAlNコート]超硬バー(6mm軸)

仕様

刃径×刃長×全長 ① 4×16×50mm
② 5×16×50mm
③ 6×19×50mm
④ 8×19×65mm
⑤ 10×19×65mm
⑥ 12×19×65mm
軸径 6.0mm
目の種類 ダイヤ目 材質 タングステンカーバイト、TiAINコーティング
適合材質 一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 ケースサイズ 110×95×25(H)mm
多目的タイプ
dカット(ダブル/ダイヤモンドカット)+TiANコーティングは切削性が高く、耐熱性にも優れます。
高い研削力によるスムーズな作業性。切りカスが細かいので回転が鈍りません。
プラスチックケース付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

27,500 円(税抜)/ 30,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/16 01:58現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0934ページ

代替品

EA819V-17A
  • 品番

    EA819V-17A

  • コメント

    変更点:ケース

ウェブカタログ画像
  • ケース付き
  • dカット(ダブル/ダイヤモンド)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top