品番 : EA819VK-16
品名 : 16x36mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | タングステンカーバイド | 軸径 | 6mm |
---|---|---|---|
刃径×刃長×全長 | 16×36×80mm | 適合材質 | 一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、 鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 |
dカット(ダブル/ダイヤモンドカット)+TiANコーティングは切削性が高く、耐熱性にも優れます。 | |||
多目的タイプ |
追加説明 |
●適合材質…一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 (2010/11/29 0945) |
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
6,320 円(税抜)/ 6,952 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 01:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA819VK-8 8x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー |
EA819VK-12 12x32mm/6mm軸 [Coated]超硬バー |
EA819VK-16 16x36mm/6mm軸 [Coated]超硬バー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)