品番 : EA819VP-9.5
品名 : 9.5x9.5mm/6mm [Coated]超硬バー
仕様
軸径 | 6mm | 刃径×刃長×全長 | 9.5×9.5×53mm |
---|---|---|---|
材質 | タングステンカーバイト、TiAINコーティング | 適合材質 | 一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 |
多目的タイプ | |||
dカット(ダブル/ダイヤモンドカット)+TiANコーティングは切削性が高く、耐熱性にも優れます。 |
追加説明 |
●適合材質…一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 (2010/11/29 0945) |
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
5,360 円(税抜)/ 5,896 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/03 07:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0971ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA819VP-6 6x 7mm/6mm軸 [Coated]超硬バー |
EA819VP-9.5 9.5x9.5mm/6mm [Coated]超硬バー |
EA819VP-12 12x13mm/6mm軸 [Coated]超硬バー |
メイン画像
拡大
.jpg)