詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819WM-44

品名 : 4本組 ダイヤモンドビット&ハイスドリルセット(2.35mm軸)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

軸径 2.35mm
4本組
刃径×刃長×全長 0.8×45mm、
1.2×45mm、
φ2.0×45mm、
2.0×45mm
追加説明
カタログ価格

1,390 (税抜)/ 1,529 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/02 15:08現在)

商品入数 1 販売単位 ST

代替品

EA819WM-45
  • 品番

    EA819WM-45

  • コメント

    セット内容をご確認ください。

バリエーション一覧
EA819WM-41 4本組 ダイヤモンドビット&ハイスドリルセット(2.35mm軸)
EA819WM-42 4本組 ダイヤモンドビット&ハイスドリルセット(2.35mm軸)
EA819WM-43 4本組 ダイヤモンドビット&ハイスドリルセット(2.35mm軸)
EA819WM-44 4本組 ダイヤモンドビット&ハイスドリルセット(2.35mm軸)
EA819WM-45 4本組 ダイヤモンドビット&ハイスドリルセット(2.35mm軸)
EA819WM-47 3本組 ダイヤモンドビット&ハイスドリルセット(2.35mm軸)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top