品番 : EA819WM-51
品名 : 5枚組 軸付き砥石(2.35mm軸)
仕様
| 軸径 | 2.35mm | 粒度 | #100 |
|---|---|---|---|
| 砥石サイズ | 直径:22mm 幅:0.65mm 穴径:1.80mm |
砥材 | WA材 |
| 最大回転数 | 20,000rpm | 入数 | 5枚 (軸1本付き) |
| 鉄板・アルミ・銅・真鍮などの薄板、パイプなどの精密切断加工に | |||
| グラスネット樹脂材入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/02/15 06:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0916ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819WM-51 5枚組 軸付き砥石(2.35mm軸) |
| EA819WM-52 5枚組 軸付き砥石(2.35mm軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
