詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819ZB-3

品名 : 7mm シーリング除去カッター(2本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

市販の電動ドライバーで使用できます。
最高使用回転数 3000rpm 差込 1/4”
刃径 7mm 全長 60mm
入数 2本 推奨条件 ・対象物:アルミ・樹脂サッシ廻り・アルミパネル
・シーリング材:シリコーン系・変成シリコーン系・ウレタン系
・目地幅:8mm以上
特長 傷つきやすいアルミサッシ廻りなどに使用できます。
追加説明
カタログ価格

3,900 (税抜)/ 4,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/31 08:40現在)

商品入数 2 販売単位

代替品

EA819ZB-2
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top