詳細表示

このページのURL:

品番 : EA820-32

品名 : 32mm 振動用コアドリル

仕様

メーカー ミヤナガ 型番 PCSW32
用途 ブロック、モルタル等の穴あけに 刃先外径 32mm
有効長 130mm シャンク形状 ストレートシャンク
チャックサイズ 10mm 適応機種 振動ドリル、軽量型ハンマードリル
・ポリクリックシャンク
切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!
・センタードリルはワンタッチ着脱
振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。
被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。
追加説明
カタログ価格

14,400 円(税抜)/ 15,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/03 02:56現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0953ページ
バリエーション一覧
EA820-25 25mm 振動用コアドリル
EA820-32 32mm 振動用コアドリル
EA820-38 38mm 振動用コアドリル
EA820-45 45mm 振動用コアドリル
EA820-50 50mm 振動用コアドリル
EA820-65 65mm 振動用コアドリル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:mm

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top