詳細表示

このページのURL:

品番 : EA822E-30

品名 : 30mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ミヤナガ 型番 SLF030
刃先径 30mm 有効長 35mm
EA822E-30S用替刃
回転専用
追加説明
カタログ価格

4,920 (税抜)/ 5,412 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/21 05:13現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA822E-14 14mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-15 15mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-16 16mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-18 18mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-19 19mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-20 20mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-21 21mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-22 22mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-24 24mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-25 25mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-26 26mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-27 27mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-28 28mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-29 29mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-30 30mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-32 32mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-33 33mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-34 34mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-35 35mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-38 38mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-40 40mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-42 42mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-45 45mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-50 50mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-53 53mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
EA822E-65 65mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top