品番 : EA822E-35S
品名 : 35mm 超硬付深穴ホールソー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | SLF035STA |
|---|---|---|---|
| 刃先径 | 35mm | 有効長 | 35mm |
| シャンク | ストレート10mm | 用途 | 35mmまでの樹脂材料及び複合材料等の穴あけ作業 板厚12mmまでの鋼板、鋳鉄、ステンレス板の穴あけ作業 塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材にも |
| 回転専用 | |||
| カッターのみの交換により大変経済的です。 | |||
| 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能です。 | |||
| 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 | |||
| オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム) | |||
| ※厚さ12mm以上の金属への穴あけや、刃先径38mm以上の穴あけは、ボール盤でのご使用をお勧めします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,890 円(税抜)/ 8,679 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/21 05:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA822E-1 : センタードリル |
| 部品 | EA822E-35 : 35mm 超硬付深穴ホールソー(替刃) |
ウェブカタログ画像
拡大
