品番 : EA822ME-253
品名 : 3本組 バイメタルホールソーセット(プラマス用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | SLPMBOX3R |
---|---|---|---|
セット内容 | カッター:Φ65×1,Φ95×1,Φ120×1,SDSプラスシャンク×1,コア押し出し棒 | ふところ深さ | 31mm |
全長 | 162mm | 有効径 | 173mm以下 |
カッターのみの交換ができ、大変経済的です。 | |||
プラスチック製排水マス・雨水マス、塩ビパイプ・樹脂等に引っかかりなく安全に作業が可能。 | |||
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。 | |||
SDSプラスシャンク |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
22,200 円(税抜)/ 24,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/13 04:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA822ME-251 5本組 バイメタルホールソーセット(プラマス用) |
EA822ME-252 4本組 バイメタルホールソーセット(プラマス用) |
EA822ME-253 3本組 バイメタルホールソーセット(プラマス用) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA823ME-65 : 65mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃) |
部品 | EA823ME-95 : 95mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃) |
部品 | EA823ME-120 : 120mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃) |
部品 | EA822D-2 : SDSプラスシャンク |
拡大