詳細表示

このページのURL:

品番 : EA823M-100

品名 : 100mm 超硬付ホールソー

仕様

メーカー ミヤナガ 型番 278100
商品名 ホールソー278 用途 板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに
刃先径 100mm 有効長 4mm
シャンク径 13mm 刃数 18枚刃
センタードリル コバルトハイス 適合電動工具 電気ドリル(回転専用でお使いください。)
鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味(厚み4mm以下)
ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
追加説明
カタログ価格

31,200 円(税抜)/ 34,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 07:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0949ページ
バリエーション一覧
EA823M-14 14mm 超硬付ホールソー
EA823M-15 15mm 超硬付ホールソー
EA823M-16 16mm 超硬付ホールソー
EA823M-17 17mm 超硬付ホールソー
EA823M-18 18mm 超硬付ホールソー
EA823M-19 19mm 超硬付ホールソー
EA823M-20 20mm 超硬付ホールソー
EA823M-21 21mm 超硬付ホールソー
EA823M-22 22mm 超硬付ホールソー
EA823M-23 23mm 超硬付ホールソー
EA823M-24 24mm 超硬付ホールソー
EA823M-25 25mm 超硬付ホールソー
EA823M-26 26mm 超硬付ホールソー
EA823M-27 27mm 超硬付ホールソー
EA823M-28 28mm 超硬付ホールソー
EA823M-29 29mm 超硬付ホールソー
EA823M-30 30mm 超硬付ホールソー
EA823M-31 31mm 超硬付ホールソー
EA823M-32 32mm 超硬付ホールソー
EA823M-33 33mm 超硬付ホールソー
EA823M-34 34mm 超硬付ホールソー
EA823M-35 35mm 超硬付ホールソー
EA823M-36 36mm 超硬付ホールソー
EA823M-37 37mm 超硬付ホールソー
EA823M-38 38mm 超硬付ホールソー
EA823M-39 39mm 超硬付ホールソー
EA823M-40 40mm 超硬付ホールソー
EA823M-41 41mm 超硬付ホールソー
EA823M-42 42mm 超硬付ホールソー
EA823M-43 43mm 超硬付ホールソー
EA823M-44 44mm 超硬付ホールソー
EA823M-45 45mm 超硬付ホールソー
EA823M-46 46mm 超硬付ホールソー
EA823M-47 47mm 超硬付ホールソー
EA823M-48 48mm 超硬付ホールソー
EA823M-49 49mm 超硬付ホールソー
EA823M-50 50mm 超硬付ホールソー
EA823M-51 51mm 超硬付ホールソー
EA823M-52 52mm 超硬付ホールソー
EA823M-53 53mm 超硬付ホールソー
EA823M-55 55mm 超硬付ホールソー
EA823M-57 57mm 超硬付ホールソー
EA823M-59 59mm 超硬付ホールソー
EA823M-60 60mm 超硬付ホールソー
EA823M-65 65mm 超硬付ホールソー
EA823M-70 70mm 超硬付ホールソー
EA823M-75 75mm 超硬付ホールソー
EA823M-76 76mm 超硬付ホールソー
EA823M-80 80mm 超硬付ホールソー
EA823M-85 85mm 超硬付ホールソー
EA823M-89 89mm 超硬付ホールソー
EA823M-90 90mm 超硬付ホールソー
EA823M-100 100mm 超硬付ホールソー
EA823M-102 102mm 超硬付ホールソー
EA823M-110 110mm 超硬付ホールソー
EA823M-115 115mm 超硬付ホールソー
EA823M-120 120mm 超硬付ホールソー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top