詳細表示

このページのURL:

品番 : EA823MC-30

品名 : 30mm 超硬付パイプ用ホールソー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ミヤナガ 型番 278P030
用途 板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミなどへの穴あけ作業に。ステンレスパイプ、鋼管、銅管などの穴あけ作業に。 全長 86mm
刃先径 30mm シャンク径 10mm
ふところ深さ 35mm 有効長 4mm
回転専用
ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲面への穴あけが可能
センタードリルC形(コバルトハイス)使用。
追加説明
カタログ価格

7,940 円(税抜)/ 8,734 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/05 04:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA823MC-16 16mm 超硬付パイプ用ホールソー
EA823MC-18 18mm 超硬付パイプ用ホールソー
EA823MC-19 19mm 超硬付パイプ用ホールソー
EA823MC-20 20mm 超硬付パイプ用ホールソー
EA823MC-22 22mm 超硬付パイプ用ホールソー
EA823MC-23 23mm 超硬付パイプ用ホールソー
EA823MC-25 25mm 超硬付パイプ用ホールソー
EA823MC-27 27mm 超硬付パイプ用ホールソー
EA823MC-28 28mm 超硬付パイプ用ホールソー
EA823MC-30 30mm 超硬付パイプ用ホールソー
EA823MC-32 32mm 超硬付パイプ用ホールソー
EA823MC-33 33mm 超硬付パイプ用ホールソー
EA823MC-34 34mm 超硬付パイプ用ホールソー
EA823MC-35 35mm 超硬付パイプ用ホールソー
EA823MC-38 38mm 超硬付パイプ用ホールソー
EA823MC-40 40mm 超硬付パイプ用ホールソー
EA823MC-42 42mm 超硬付パイプ用ホールソー
EA823MC-45 45mm 超硬付パイプ用ホールソー
EA823MC-48 48mm 超硬付パイプ用ホールソー
EA823MC-50 50mm 超硬付パイプ用ホールソー
EA823MC-55 55mm 超硬付パイプ用ホールソー
EA823MC-60 60mm 超硬付パイプ用ホールソー
EA823MC-70 70mm 超硬付パイプ用ホールソー
EA823MC-80 80mm 超硬付パイプ用ホールソー
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top