品番 : EA823SA-21
品名 : 21mm ダイヤモンドホールソー(替刃のみ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
ダイヤモンド砥粒により、切れ味がよく、刃が長持ちします
仕様
サイズ(刃先外径) | 21mm | 刃先内径 | 16mm |
---|---|---|---|
全長 | 54mm | 有効長 | 42mm |
電着範囲(幅) | 3mm | 砥粒 | ダイヤモンドD427(#40/50) |
適用アーバー | EA823L-4A |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,800 円(税抜)/ 17,380 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/30 02:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA823SA-21 21mm ダイヤモンドホールソー(替刃のみ) |
EA823SA-25 25mm ダイヤモンドホールソー(替刃のみ) |
EA823SA-27 27mm ダイヤモンドホールソー(替刃のみ) |
EA823SA-29 29mm ダイヤモンドホールソー(替刃のみ) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA823L-4A : 1/2" ホールソー用アーバー(小) |
拡大