詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824-2.5A

品名 : 2.5x 61mm ストレートシャンクドリル(HSS)

仕様

メーカー イシハシ精工 商品名 エクストラ正宗
刃先径 2.5mm 全長 61mm
溝長 35mm 先端角 118°
先端形状 X型 ねじれ角 標準
材質 HSS(ハイス) 表面処理 酸化処理(ホモ処理)
対応被削材 構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 入数 1本
クロス&ポイントシンニング付
喰い付精度が良く、センタリング加工不要
ステンレス、合金難削材等の穴あけに2倍以上の重切削が可能(送り速さ)で、又一段階アップの高速ドリリングができます。
センターリング性能が良いためポンチは不要、穴径精度が良く揃います。
先端ウェブに特殊なクロス&ポイントシンニングを施してあるので喰い込みが良く進行するので、すばらしい切れ味が得られます。
標準ドリルに見られる切れずに空転(刃先こすり摩擦による摩耗)が少ないので通常回転ならば数倍の耐久性があります。
回転数アップ、送り早さアップ、耐久性アップで能率が上がると共に再研磨の回数が減り、ランニングコストがぐんと下がります。
追加説明
カタログ価格

420 (税抜)/ 462 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/04 02:03現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA824-2A 2.0x 55mm ストレートシャンクドリル(HSS)
EA824-2.5A 2.5x 61mm ストレートシャンクドリル(HSS)
EA824-3A 3.0x 71mm ストレートシャンクドリル(HSS)
EA824-3.2A 3.2x 71mm ストレートシャンクドリル(HSS)
EA824-3.3A 3.3x 73mm ストレートシャンクドリル(HSS)
EA824-3.5A 3.5x 73mm ストレートシャンクドリル(HSS)
EA824-4A 4.0x 83mm ストレートシャンクドリル(HSS)
EA824-4.2A 4.2x 83mm ストレートシャンクドリル(HSS)
EA824-4.5A 4.5x 86mm ストレートシャンクドリル(HSS)
EA824-5A 5.0x 92mm ストレートシャンクドリル(HSS)
EA824-5.5A 5.5x 95mm ストレートシャンクドリル(HSS)
EA824-6A 6.0x102mm ストレートシャンクドリル(HSS)
EA824-6.5A 6.5x105mm ストレートシャンクドリル(HSS)
EA824-6.8A 6.8x105mm ストレートシャンクドリル(HSS)
EA824-7A 7.0x105mm ストレートシャンクドリル(HSS)
EA824-8A 8.0x114mm ストレートシャンクドリル(HSS)
EA824-8.5A 8.5x121mm ストレートシャンクドリル(HSS)
EA824-9A 9.0x124mm ストレートシャンクドリル(HSS)
EA824-10A 10.0x130mm ストレートシャンクドリル(HSS)
ウェブカタログ画像
入数:1本
  • 入数:1本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top