品番 : EA824BE-13
品名 : 1.5-6.5mm/ 13本組 ストレートドリル(Tin Co-HSS)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | 商品名 | TiNコーティング コバルト正宗 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0、5.5、6.0、6.5mm (各1本入) |
入数 | 13本 |
| 全長 | 48~105mm | 溝長 | 23~73mm |
| 先端角 | 120° | 先端形状 | X型 |
| ねじれ角 | 強 | 材質 | HSCO-M42(高コバルトハイス) |
| 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 | 重量 | 460g |
| ケースサイズ | 155×105×25mm | ||
| クロス&ポイントシンニング付 | |||
| TiNコーティング(表面処理) | |||
| 高モリブデン含有により強い強性があり、高硬度、耐熱、耐摩耗性に優れています。 | |||
| コーティング被膜は過酷な難削材の加工にも摩耗、かじり、焼き付けから母材を保護し大幅な耐用寿命の延長が期待されます。 | |||
| スチールケース入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,700 円(税抜)/ 26,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 19:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0879ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA824BE-13 1.5-6.5mm/ 13本組 ストレートドリル(Tin Co-HSS) |
| EA824BE-19 1.0- 10mm/ 19本組 ストレートドリル(Tin Co-HSS) |
| EA824BE-25 1.0- 13mm/ 25本組 ストレートドリル(Tin Co-HSS) |
