品番 : EA824BS-10.5
品名 : 10.5x125mm マルチドリル(六角軸)
仕様
メーカー | 神王工業(jinnoh) | 型番 | SMB1050125 |
---|---|---|---|
サイズ | 10.5mm | 有効長 | 80mm |
全長 | 125mm | 六角シャンク | 6.35mm |
適合材 | 鉄板・アルミ・ブロック・レンガ・モルタル・木材・プラスチック・陶器タイル・石膏ボード・ALC | 適合電動機 | インパクトドライバー 充電ドライバー 電気ドリル |
回転専用 | |||
超硬チップ付き | |||
様々な材質の穴あけ作業の際にも、ビットを交換する必要がなく、高い作業効率を実現。 | |||
高切削&長寿命の高性能ドリルビット | |||
充電式インパクトドライバーに使用可能 | |||
重なった複合材の穴あけに最適 | |||
この一本で様々な材料への穿孔が可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/05/03 15:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0923ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※品番によりサイズが異なります。