品番 : EA824BW-4.2
品名 : 4.2x 45mm ドリルビット(六角軸/HSS)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 104615 |
---|---|---|---|
商品名 | 848HSS | 六角軸 | 6.35mm(1/4”) |
刃先径(mm) | 4.2 | 全長(mm) | 45 |
有効長(mm) | 20 | 材質 | HSS(ハイス) |
重量 | 7g | ||
金属穴あけ用。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/05/03 17:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0926ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)