品番 : EA824BY-1.8
品名 : 1.8x53mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
仕様
有効長 | 15 | サイズ(刃先外径) | 1.8 |
---|---|---|---|
電気工事の通専用穴あけやねじ打ち用の下穴あけ、ホールソーの下穴あけなどに。 | |||
材質 | HSCOM42(M42コバルトハイス鋼) | ||
一体成型により、低振動・高耐久 | |||
X型シンニング付で位置決めが簡単 | |||
インパクトドリルに使用可能です。 | |||
全長(mm) | 53 | 六角シャンク | 6.35㎜ |
用途 | 薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 52 (2025/05/03 23:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0924ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)