品番 : EA824BY-10
品名 : 3.0-6.5mm10本組ステンレス用ドリル(CO-HSS/六角軸
仕様
サイズ(刃先外径) | 10本組(3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0、5.5、6.0、6.5mm) | 材質 | HSCOM42(M42コバルトハイス鋼) |
---|---|---|---|
電気工事の通専用穴あけやねじ打ち用の下穴あけ、ホールソーの下穴あけなどに。 | |||
六角シャンク | 6.35㎜ | ||
インパクトドリルに使用可能です。 | |||
X型シンニング付で位置決めが簡単 | |||
一体成型により、低振動・高耐久 | |||
用途 | 薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,840 円(税抜)/ 10,824 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/30 00:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0941ページ |
拡大