品番 : EA824CP-2.0
品名 : 2.0x 85mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
仕様
メーカー | 大西工業 | 型番 | 020-020 |
---|---|---|---|
用途 | 鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用 | 刃先径 | 2.0mm |
全長 | 85mm | 有効長 | 29mm |
六角シャンク | 6.35mm | つかみの軸長 | 14mm(許容差±0.5mm) |
材質 | HSS(ハイス鋼) | 重量 | 20g |
インパクトドライバーに使用可能です。 | |||
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。 | |||
先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。 | |||
六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/05/03 14:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0923ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です