品番 : EA824CS-3.6
品名 : 3.6x103mm ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS)
仕様
メーカー | 大西工業 | 型番 | 026-036 |
---|---|---|---|
用途 | ステンレス・鉄工の穴あけ用 | 刃先径 | 3.6mm |
全長 | 103mm | 有効長 | 34mm |
六角シャンク | 6.35mm | つかみの軸長 | 14mm(許容差±0.5mm) |
材質 | CO-HSS(コバルトハイス) | 重量 | 22g |
インパクトドライバーに使用可能です。 | |||
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。 | |||
溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。 | |||
先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。 | |||
ステンレスの穴あけに適した先端角135° | |||
六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/05/03 21:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0925ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です