詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824DF-2.3

品名 : 2.3x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)

仕様

サイズ(mm) 2.3 全長(mm) 51
入数 2本 材質 HSS(チタンコーティング)
六角シャンク 6.35mm 刃長 20mm
取付部寸法 13mm 用途 鉄・ステン・アルミなどの丸穴加工
充電式インパクトドライバーに使用可能です。
特殊刃先で穴あけスピードを大幅アップ
特殊刃先構造により切削抵抗を少なくし、 充電工具のバッテリー消耗を軽減。
全長を短くすることで電動工具使用時のドリル刃のブレをなくし正確な穴あけが可能です。
刃先が傷んだ場合は、刃先形状が特殊なため、同形状に再研磨は不可能です。傷んだ刃先を研磨する際は、研磨機の種類にもよりますが、118°または135°になります。
追加説明
カタログ価格

510 (税抜)/ 561 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/04/30 18:13現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 0925ページ
バリエーション一覧
EA824DF-2 2.0x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
EA824DF-2.3 2.3x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
EA824DF-2.5 2.5x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
EA824DF-2.8 2.8x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
EA824DF-3 3.0x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
EA824DF-3.2 3.2x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
EA824DF-3.3 3.3x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
EA824DF-3.4 3.4x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
EA824DF-3.5 3.5x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
EA824DF-3.6 3.6x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
EA824DF-3.8 3.8x 57mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
EA824DF-4 4.0x 57mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
EA824DF-4.2 4.2x 57mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
EA824DF-4.5 4.5x 57mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
EA824DF-4.8 4.8x 57mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
EA824DF-5 5.0x 57mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
EA824DF-5.5 5.5x 57mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
EA824DF-6 6.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
EA824DF-6.5 6.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
EA824DF-7 7.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
EA824DF-7.5 7.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
EA824DF-8 8.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
EA824DF-8.5 8.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
EA824DF-9 9.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
EA824DF-9.5 9.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
EA824DF-10 10.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
EA824DF-10.5 10.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
EA824DF-11 11.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
EA824DF-11.5 11.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
EA824DF-12 12.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
EA824DF-12.5 12.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
EA824DF-13 13.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top