品番 : EA824DJ-5.5
品名 : 5.5mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
仕様
刃先径 | 5.5mm | 全長 | 110mm |
---|---|---|---|
有効長 | 55mm | 材質 | コバルトハイス鋼 |
六角シャンク | 6.35mm | 用途 | ステンレス、鉄、銅、アルミ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/05/04 03:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0924ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)