詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824DL-11

品名 : 1.5- 5.0㎜/10本組 六角軸ドリル(アルミ用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 HSS(ハイス) 六角シャンク 6.35mm
レインボーコーティング
シンニング加工
用途 アルミニウム合金、銅合金、銅に 入数 10本
サイズ 1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0mm
追加説明
カタログ価格

2,850 (税抜)/ 3,135 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/24 01:28現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0924ページ

代替品

EA824DL-31
  • 品番

    EA824DL-31

  • コメント

    仕様確認してください。

ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top